項目 | 快速接頭 |
球材質 | SS |
主體材料 | 黃銅 |
身體尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPTF |
流量 | 100加侖/分鐘 |
鎖類型 | 鎖球 |
最高 運營壓力 | 1500 PSI |
最高 工作溫度 | 121度C |
最高 工作壓力 | 1500 PSI |
最小 工作溫度 | -40度C |
密封材料 | 丁腈 |
螺紋類型 | 女性 |
閥門材質 | 黃銅 |
閥門類型 | 閥芯 |
型號 | 最大。 壓力 | 球材質 | 主體材料 | 最高 工作壓力 | 最小 工作溫度 | 工作溫度 範圍 | 派克立交 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH1-60 | 1000 PSI | SS | 黃銅 | 3000 PSI | -40度C | -40度至250度F | BH1-60 | 丁腈 | 新台幣1,661元 | |
BH2-60 | 1000 PSI | SS | 黃銅 | 3700 Psi | -40度C | -40度至250度F | BH2-60 | 丁腈 | 新台幣1,770元 | |
BH3-60 | 1000 PSI | SS | 黃銅 | 2700 Psi | -40度C | -40度至250度F | BH3-60 | 丁腈 | 新台幣2,315元 | |
BH4-60 | 1000 PSI | SS | 黃銅 | 3500 PSI | -40度C | -40度至250度F | BH4-60 | 丁腈 | 新台幣3,484元 | |
BH6-60 | 1000 PSI | SS | 黃銅 | 2200 Psi | -40度C | -40度至250度F | BH6-60 | 丁腈 | 新台幣5,805元 | |
BH8-60 | 1000 PSI | SS | 黃銅 | 1500 PSI | -40度C | -40度至250度F | BH8-60 | 丁腈 | 新台幣9,478元 | |
H1-62 | 5000 PSI | 鐵件 | 鐵件 | 5000 PSI | -40度C | -40度至250度F | H1-62 | 丁腈 | 新台幣1,551元 |