項目 | 球閥 |
美體 | 碳素鋼 |
連接類型 | 女 - 女 |
身高 | 4.98“ |
總長: | 4.51“ |
最高 運營壓力 | 414酒吧 |
最高 工作壓力 | 6000 PSI |
職位數 | 2 |
方式數 | 2 |
港口 | 1" |
端口大小 | 1“NPT |
壓力範圍 | 0到6000 PSI |
密封材料 | 德爾林 |
閥桿材料 | 鐵件 |
次數 | 2向關閉 |
螺紋類型 | NPT |
類別 | 標準手柄 |
閥門材質 | 鐵件 |
信號寬度 | 2.5“ |
船重(kg) | 2.49 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 球材質 | 主體材料 | 港口 | 密封材料 | 座椅材質 | 閥桿材料 | 閥桿類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6A-MB6LPFA-SSP | 3機構/ 8“ | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 飾品 | PTFE | 聚偏氟乙烯 | 316不銹鋼 | 12的“X 51” | 新台幣11,657元 | ||
XVP500P-32 | 2" | 鍍鉻黃銅 | 黃銅 | - | PTFE | PTFE | - | - | 新台幣4,498元 | ||
XV590P-8 | 1機構/ 2“ | 鍍鉻黃銅 | 黃銅 | 飾品 | 維通 | 維通 | 黃銅 | 井噴證明 | 新台幣2,729元 | ||
XV501SS-16 | 1" | 不銹鋼 | 316不銹鋼 | - | 維通 | 維通 | - | - | 新台幣13,183元 | ||
XVP501SS-8 | 1機構/ 2“ | 不銹鋼 | 316不銹鋼 | 飾品 | 維通 | 維通 | 316不銹鋼 | 井噴證明 | 新台幣3,533元 | ||
XV502SS-32 | 2" | 不銹鋼 | 316不銹鋼 | - | 維通 | 維通 | - | 井噴證明 | 新台幣16,353元 |