項目 | 球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 比較 x比較 |
處理材料 | 尼龍 |
手柄類型 | 楔 |
最大。 壓力 | 3000磅WOG |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | 聚偏氟乙烯 |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 12的“X 51” |
溫度。 範圍 | -65 度到 300 度。 F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
閥門結構 | 1三件套 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 球材質 | 主體材料 | 港口 | 密封材料 | 座椅材質 | 閥桿材料 | 閥桿類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVP500P-32 | 2" | 鍍鉻黃銅 | 黃銅 | - | PTFE | PTFE | - | - | 新台幣4,498元 | ||
XV590P-8 | 1機構/ 2“ | 鍍鉻黃銅 | 黃銅 | 飾品 | 維通 | 維通 | 黃銅 | 井噴證明 | 新台幣2,729元 | ||
XV501SS-16 | 1" | 不銹鋼 | 316不銹鋼 | - | 維通 | 維通 | - | - | 新台幣13,183元 | ||
XVP501SS-8 | 1機構/ 2“ | 不銹鋼 | 316不銹鋼 | 飾品 | 維通 | 維通 | 316不銹鋼 | 井噴證明 | 新台幣3,533元 | ||
XV502SS-32 | 2" | 不銹鋼 | 316不銹鋼 | - | 維通 | 維通 | - | 井噴證明 | 新台幣16,353元 | ||
BVHP16NSS1N | - | - | - | 1" | 德爾林 | - | 鐵件 | - | 新台幣11,308元 |