項目 | 球閥 |
球材質 | 不銹鋼 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
處理材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 2000磅WOG |
管道尺寸 | 1" |
密封材料 | 維通 |
座椅材質 | 維通 |
溫度。 範圍 | 0度至400度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.89 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 球材質 | 主體材料 | 港口 | 密封材料 | 座椅材質 | 閥桿材料 | 閥桿類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6A-MB6LPFA-SSP | 3機構/ 8“ | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 飾品 | PTFE | 聚偏氟乙烯 | 316不銹鋼 | 12的“X 51” | 新台幣11,657元 | ||
XVP500P-32 | 2" | 鍍鉻黃銅 | 黃銅 | - | PTFE | PTFE | - | - | 新台幣4,498元 | ||
XV590P-8 | 1機構/ 2“ | 鍍鉻黃銅 | 黃銅 | 飾品 | 維通 | 維通 | 黃銅 | 井噴證明 | 新台幣2,729元 | ||
XVP501SS-8 | 1機構/ 2“ | 不銹鋼 | 316不銹鋼 | 飾品 | 維通 | 維通 | 316不銹鋼 | 井噴證明 | 新台幣3,533元 | ||
XV502SS-32 | 2" | 不銹鋼 | 316不銹鋼 | - | 維通 | 維通 | - | 井噴證明 | 新台幣16,353元 | ||
BVHP16NSS1N | - | - | - | 1" | 德爾林 | - | 鐵件 | - | 新台幣11,308元 |