項目 | 止回閥 |
連接類型 | 帕格里普 |
開裂壓力 | 0.25至0.75 psig |
總長: | 3 25機構/ 32“ |
材料 | PTFE |
最高 溫度 | 環境溫度:32度至212度F,流體:32度至266度F |
總高度 | 1 15機構/ 64“ |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
彈簧材質 | PTFE |
信號寬度 | 1 15機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8481309000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 主體材料 | 身體尺寸 | 最高 流 | 最高 運營壓力 | 最高 溫度 | 最小 工作溫度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB6MCVC4-HBLK-05 | 基納爾 | 基納爾 | - | - | 300 PSI | 150學位F. | -17.8度C | - | 新台幣904元 | ||
CPH104P | - | - | - | 8加侖/分鐘 | - | - | - | - | 新台幣2,754元 | ||
CVH081P | - | - | - | 10加侖/分鐘 | - | - | - | - | 新台幣1,130元 | ||
CVH103P | - | - | - | 16加侖/分鐘 | - | - | - | - | 新台幣1,226元 | ||
A4VC4-MG | 縮醛樹脂共聚物 | 縮醛 | - | - | 145 PSI | 150學位F. | 1度C | - | 新台幣677元 | ||
A5VC5-MG | 縮醛樹脂共聚物 | 縮醛 | - | - | 145 PSI | 150學位F. | 1度C | - | 新台幣691元 | ||
A6VC6-MG | 縮醛樹脂共聚物 | 縮醛 | - | - | 145 PSI | 150學位F. | 1度C | - | 新台幣732元 |