項目 | 止回閥 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 3機構/ 4“ |
開裂壓力 | 5 PSI |
進氣口尺寸 | 1 1 / 16-12聯合國 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
最高 工作壓力 | 5000 PSI |
出水口 | 公海豹 |
港口 | 1 3 / 16-12聯合國 |
座椅材質 | 金屬 |
船重(kg) | 0.19 |
產品 | 型號 | 材料 | 主體材料 | 身體尺寸 | 最高 流 | 最高 運營壓力 | 最高 溫度 | 最小 工作溫度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB6MCVC4-HBLK-05 | 基納爾 | 基納爾 | - | - | 300 PSI | 150學位F. | -17.8度C | - | 新台幣904元 | ||
CPH104P | - | - | - | 8加侖/分鐘 | - | - | - | - | 新台幣2,754元 | ||
CVH081P | - | - | - | 10加侖/分鐘 | - | - | - | - | 新台幣1,130元 | ||
CVH103P | - | - | - | 16加侖/分鐘 | - | - | - | - | 新台幣1,226元 | ||
A4VC4-MG | 縮醛樹脂共聚物 | 縮醛 | - | - | 145 PSI | 150學位F. | 1度C | - | 新台幣677元 | ||
A5VC5-MG | 縮醛樹脂共聚物 | 縮醛 | - | - | 145 PSI | 150學位F. | 1度C | - | 新台幣691元 | ||
A6VC6-MG | 縮醛樹脂共聚物 | 縮醛 | - | - | 145 PSI | 150學位F. | 1度C | - | 新台幣732元 |