項目 | 線繞濾芯 |
相容性測試 | CFR-21 |
核心類型 | 鍍錫鋼 |
直徑 | 2.437“ |
篩選 | 顆粒 |
過濾材料 | 人造絲FDA級 |
流量 | 每5英寸10 GPM |
身高 | 20“ |
內部Dia。 | 1" |
總長: | 20“ |
最大。 壓力 | 40 PSI |
最高 溫度 | 250學位F. |
媒體 | 人造絲 |
微米 | 5微米 |
外直徑。 | 2-7 / 16“ |
密封材料 | 無墊片 |
使用壽命 | 在30 psid下變化 |
子類別 | 線和毯子傷口彈藥筒 |
船重(kg) | 3.26 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 52.58 |
船寬(厘米) | 21.08 |
原產地 | US |
型號 | 微米 | 過濾介質 | 流量 | 外直徑。 | 身高 | 項目 | 總長: | 最大。 壓力 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8R20A | 100微米 | 聚丙烯和聚丙烯芯 | 每5英寸10 GPM | 2-7 / 16“ | 20“ | 線繞濾芯 | 20“ | - | 6 | 新台幣4,871元 | |
8R30 | 100微米 | 棉錫鋼芯 | 每5英寸10 GPM | 2-7 / 16“ | 30“ | 線繞濾芯 | 30“ | - | 6 | 新台幣6,479元 | |
10R20 | 75 | 棉錫鋼芯 | 12 GPM | 2.5“ | 20“ | 線繞濾芯 | - | - | 6 | 新台幣4,484元 | |
8R20 | 100微米 | 棉錫鋼芯 | 每5英寸10 GPM | 2-7 / 16“ | 20“ | 線繞濾芯 | 20“ | - | 6 | 新台幣4,719元 | |
8R10 | 100微米 | 棉錫鋼芯 | 每5英寸10 GPM | 2-7 / 16“ | 10“ | 線繞濾芯 | 10“ | - | 6 | 新台幣3,043元 | |
10R20A | 75 | 棉和聚丙烯芯 | 12 GPM | 2.5“ | 20“ | 線繞濾芯 | - | - | 6 | 新台幣5,085元 | |
M23R10A | 5微米 | 聚丙烯和聚丙烯芯 | 每5英寸10 GPM | 2-7 / 16“ | 10“ | 線繞濾芯 | 10“ | 35 PSI | 6 | 新台幣2,634元 |