項目 | 絞線連接器 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPTF |
完 | 三價鉻 |
軟管連接 | (不適用) |
互換類型 | 工業 |
鎖類型 | 鎖球 |
鎖定方式 | 推連接 |
材料 | 鐵件 |
最高 流 | 110 CFM |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
電鍍 | 鋅在鋼身上 |
密封材料 | 丁腈 |
密封件 | 丁腈 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
螺紋尺寸 | 1 / 2-14“ |
螺紋類型 | 男性 |
閥門類型 | 管狀的 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8481200080 |
原產地 | IL |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 倒鉤尺寸 | 身體尺寸 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 連接類型 | 軟管連接 | 軟管內徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-251-4FP | 1機構/ 4“ | - | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 女性 | NPTF | (不擴散條約) | - | 新台幣2,319元 | ||
EZ-251-4HB | - | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | - | - | 軟管倒鉤 | 軟管倒鉤 | 1機構/ 4“ | 新台幣3,619元 | ||
EZ-251-4MP | 1機構/ 4“ | - | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 男性 | NPTF | (不適用) | - | 新台幣2,628元 | ||
EZ-251-4PL | - | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | - | - | 推樂軟管倒鉤 | 推進 | 1機構/ 4“ | 新台幣3,791元 | ||
EZ-251-6FP | 3機構/ 8“ | - | 1機構/ 4“ | 3 / 8-18“ | 女性 | NPTF | (不擴散條約) | - | 新台幣2,719元 | ||
EZ-251-6MP | 3機構/ 8“ | - | 1機構/ 4“ | 3 / 8-18“ | 男性 | NPTF | (不適用) | - | 新台幣3,137元 | ||
EZ-251-6PL | - | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | - | - | 推樂軟管倒鉤 | 推進 | 3機構/ 8“ | 新台幣3,648元 |