項目 | 針閥 |
調整類型 | 旋鈕調整 |
流量 | 16加侖/分鐘 |
安裝扭矩 | 37-41磅英尺 |
最高 流 | 16加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 16 |
最高 入口壓力 | 3600 Psi |
最大。 壓力 | 5500 PSI |
最高 黏度 | 45-2000 SSU |
工作溫度。 | -45度至132度C |
額定流量 | 16加侖/分 |
閥門材質 | 鐵件 |
閥門類型 | 針 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8481801095 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 調整類型 | 主體材料 | 總長: | 最高 流 | 最高 高度 | 最高 入口壓力 | 最高 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNV102F-6 | - | - | 低鉛黃銅 | 1 55機構/ 64“ | - | 1 35機構/ 64“ | - | - | 新台幣2,305元 | ||
2A-V4LR-B | - | - | 黃銅 | 2 1機構/ 64“ | 0.12加侖/分鐘 | 63機構/ 64“ | - | - | 新台幣8,031元 | ||
2A-V4LN-B | - | - | 黃銅 | 2 1機構/ 64“ | 0.12加侖/分鐘 | 63機構/ 64“ | - | - | 新台幣8,161元 | ||
4F-V6LR-SS-GR | - | - | 316不銹鋼 | 1.875“ | 0.73加侖/分鐘 | 3 35機構/ 64“ | - | - | 新台幣10,846元 | ||
4F-V6LN-SS-GR | - | - | 316不銹鋼 | 1.875“ | 0.55加侖/分鐘 | 3 35機構/ 64“ | - | - | 新台幣9,169元 | ||
4F-V6LK-SS-GR | - | - | 316不銹鋼 | 1.875“ | 0.80加侖/分鐘 | 3 35機構/ 64“ | - | - | 新台幣11,953元 | ||
4F-V6LR-B-GR | - | - | 黃銅 | 1.875“ | 0.73加侖/分鐘 | 3 35機構/ 64“ | - | - | 新台幣7,009元 |