扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER PN-8-P 管接頭,1/2 英吋螺紋尺寸 | AD2QGD 3TJV6

PARKER PN-8-P 管件,1/2 英寸螺紋尺寸

有現貨
貨號:AD2QGD 型號:PN-8-P交叉編號:3TJV6

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,372 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目配件
連線設定NPT
直徑15機構/ 16“
配件類型乳頭
十六進制大小15機構/ 16“
總長:1.61“
材料聚偏氟乙烯
管道尺寸1機構/ 2“
壓力100 PSI
溫度。 範圍0至300F
螺紋尺寸說唱:1/2
螺紋類型多邊核不擴散條約
管尺寸1機構/ 2“
接液材料聚偏氟乙烯

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)3.3
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)5.08
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號螺紋尺寸直徑配件類型螺紋類型管尺寸十六進制大小總長:管道尺寸價錢
PARKER P-12-P 管接頭,3/4 英吋螺紋尺寸 | AD2QFE 3TJP3 P-12一說唱:3/41 3機構/ 16“插頭多邊核不擴散條約3機構/ 4“1-3 / 16“0.94“3機構/ 4“新台幣1,566元
PARKER P-16-P 配件,1 吋螺紋尺寸 | AD2QFF 3TJP4 P-16一說唱:11 7機構/ 16“插頭多邊核不擴散條約1"1-7 / 16“1.11“1"新台幣1,663元
PARKER P-2-P 管接頭,1/8 英吋螺紋尺寸 | AD2QFG 3TJP5 P-2一說唱:1/81機構/ 2“插頭多邊核不擴散條約1機構/ 8“1機構/ 2“0.84“1機構/ 8“新台幣798元
PARKER P-6-P 管接頭,3/8 英吋螺紋尺寸 | AD2QFJ 3TJP7 P-6一說唱:3/813機構/ 16“插頭多邊核不擴散條約3機構/ 8“13機構/ 16“0.84“3機構/ 8“新台幣899元
PARKER P-8-P 管接頭,1/2 英吋螺紋尺寸 | AD2QFK 3TJP8 P-8一說唱:1/215機構/ 16“插頭多邊核不擴散條約1機構/ 2“15機構/ 16“0.94“1機構/ 2“新台幣1,198元
PARKER PB-128-P 管件,3/4 X 1/2 英吋螺紋尺寸 | AD2QFL 3TJR2 #LINK說唱:3/4 X 1/21 3機構/ 16“襯套FNPT × MNPT3/4 x 1/2英寸1-3 / 16“1.63“3/4 x 1/2英寸新台幣6,645元
PARKER PB-44-P 管件,1/4 X 1/4 英吋螺紋尺寸 | AD2QFM 3TJR7 #LINK說唱:1/4 X 1/43機構/ 4“襯套FNPT × MNPT1機構/ 4“3機構/ 4“1.4“1機構/ 4“新台幣1,790元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER PN-8-P 管件,1/2 英寸螺紋尺寸
新台幣1,372元 /單元