扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER SH2-62-T6 快速接頭,1/4 英吋 ORB,多用途,不鏽鋼 | AC4XPM 31A865

PARKER SH2-62-T6 快速接頭,1/4 英寸 ORB,多用途,不銹鋼

有現貨
貨號:AC4XPM 型號:SH2-62-T6交叉編號:31A865

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,425 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目快速接頭
球材質SS
軸承材料不銹鋼
軸承不銹
主體材料303 SS
身體尺寸1機構/ 4“
連接類型天體
303 SS
流量3加侖/分鐘
鎖類型鎖球
鎖定機制
最高 運營壓力5000 PSI
最高 工作溫度121度C
最大。 壓力2000 PSI
最高 工作壓力5000 PSI
最小 工作溫度-40度C
O形圈螺紋(英寸)9/16
工作溫度 範圍-40度至250度F
派克立交SH2-62-T6
SAE直螺紋(英寸)9/16
密封材料丁腈
關機Double
袖子材質303 SS
溫度。 範圍-40到250 F.
螺紋尺寸9 / 16“-18
螺紋類型女性
類別耦合器(主體)
真空壓力27.4英寸汞柱
閥門設計閥芯
閥門材質303 SS
閥門類型閥芯

送貨信息:

船重(kg) 0.16
船高(厘米)6.1
船長(厘米)3.05
船寬(厘米)3.05
HS代碼8481803090
原產地US

產品型號

產品型號最大。 壓力球材質主體材料最高 工作壓力最小 工作溫度工作溫度 範圍派克立交密封材料價錢
PARKER BH1-60 快速接頭,1/8 英吋 NPTF,多用途,黃銅 | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 PSISS黃銅3000 PSI-40度C-40度至250度FBH1-60丁腈新台幣1,661元
PARKER BH2-60 快速接頭,1/4 英吋 NPTF,多用途,黃銅 | AC4XNR 31A846 BH2-601000 PSISS黃銅3700 Psi-40度C-40度至250度FBH2-60丁腈新台幣1,770元
PARKER BH3-60 快速接頭,3/8 英吋 NPTF,多用途,黃銅 | AC4XNT 31A847 BH3-601000 PSISS黃銅2700 Psi-40度C-40度至250度FBH3-60丁腈新台幣2,315元
PARKER BH4-60 快速接頭,1/2 英吋 NPTF,多用途,黃銅 | AC4XNU 31A848 BH4-601000 PSISS黃銅3500 PSI-40度C-40度至250度FBH4-60丁腈新台幣3,484元
PARKER BH6-60 快速接頭,3/4 英吋 NPTF,多用途,黃銅 | AC4XNV 31A849 BH6-601000 PSISS黃銅2200 Psi-40度C-40度至250度FBH6-60丁腈新台幣5,805元
PARKER BH8-60 快速接頭,1 英吋 NPTF,多用途,黃銅 | AC4XNW 31A850 BH8-601000 PSISS黃銅1500 PSI-40度C-40度至250度FBH8-60丁腈新台幣9,478元
PARKER H1-62 快速接頭,1/8 英吋 NPTF,多用途,鋼 | AC4XNX 31A851 H1-625000 PSI鐵件鐵件5000 PSI-40度C-40度至250度FH1-62丁腈新台幣1,551元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER SH2-62-T6 快速接頭,1/4 英寸 ORB,多用途,不銹鋼
新台幣7,425元 /單元