項目 | 存根喬木 |
維度A | 4" |
尺寸B | 1.5“ |
尺寸C | 0.98“ |
尺寸D | 0.37“ |
尺寸E | 1.5“ |
尺寸F | 2.12“ |
總長度 | 6.69“ |
柄 | 錐體 |
主軸 | 風格2的 |
錐體 | 貓40 |
類別 | 風格2的 |
船重(kg) | 3.35 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | US |
型號 | 主軸 | 維度A | 尺寸B | 錐體 | 類別 | 尺寸C | 尺寸D | 尺寸E | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C40-10SA4 | 風格1的 | 4" | 2.62“ | 貓40 | 風格1的 | 1.25“ | 0.25“ | 1" | 新台幣21,744元 | |
B40-10SA400 | 風格2的 | 4" | 2.97“ | BT 40的 | 風格2的 | 0.72“ | 0.25“ | 1" | 新台幣18,546元 | |
C40-10SA400 | 風格2的 | 4" | 3.25“ | 貓40 | 風格2的 | 0.72“ | 0.25“ | 1" | 新台幣18,464元 | |
C50-10SA4 | 風格1的 | 4" | 2.62“ | 貓50 | 風格1的 | 1.25“ | 0.25“ | 1" | 新台幣23,398元 | |
C50-10SA6 | 風格1的 | 6" | 4.62“ | 貓50 | 風格1的 | 1.25“ | 0.25“ | 1" | 新台幣26,443元 | |
C50-10SA500 | 風格2的 | 5" | 1.7“ | 貓50 | 風格2的 | 0.72“ | 0.25“ | 1" | 新台幣21,360元 | |
C40-12SA4 | 風格1的 | 4" | 2.45“ | 貓40 | 風格1的 | 1.25“ | 0.31“ | 1.25“ | 新台幣19,925元 |