Pelican 1560nf | 保護套 22-1/16 英吋長黑​​ | 13e492 | XNUMXeXNUMX Raptor Supplies 台灣
PELICAN 1560NF 保護套 22-1/16 英寸長黑色 | AA4UHY 13E492

PELICAN 1560NF 保護套 22-1/16 英寸長 黑色

有現貨
貨號:AA4UHY 型號:1560NF交叉編號:13E492

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$11,900 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保護套
底深7"
顏色黑色
內部深度9"
內部長度20.375“
內寬15.437“
鎖存器雙擲
蓋深度2"
負載能力104磅。
材料共聚物聚丙烯
製造商 系列1560
總深度10.437“
總長度22 1機構/ 16“
總寬度17 15機構/ 16“
體積1.64 cu。 英尺
容積1.64 cu。 英尺

送貨信息:

船重(kg) 7.38
船高(厘米)46.99
船長(厘米)57.15
船寬(厘米)27.43
HS代碼4202999000
原產地US

產品型號

產品型號材料底深內部深度製造商 系列總深度總長度總寬度體積價錢
PELICAN BLACKBOX-3U保護殼38-1 / 2英寸長24-1 / 2英寸寬度| AA3YZW 11Z986 黑盒3U聚乙烯---11.5“38.5“24.5“-新台幣70,771元
PELICAN BLACKBOX-4U保護殼38-1 / 2英寸長24-1 / 2英寸寬度| AA3YZX 11Z987 黑盒4U聚乙烯---13“38.5“24.5“-新台幣74,028元
PELICAN BLACKBOX-5U保護套38-1 / 2英寸長24-1 / 2英寸寬度| AA3YZY 11Z988 黑盒5U聚乙烯---15“38.5“24.5“-新台幣76,510元
PELICAN BLACKBOX-7U保護殼38-1 / 2英寸長24-1 / 2英寸寬度| AA3YZZ 11Z989 黑盒7U聚乙烯---18.5“38.5“24.5“-新台幣77,035元
PELICAN BLACKBOX-9U保護殼38-1 / 2英寸長24-1 / 2英寸寬度| AA3ZAA 11Z990 黑盒9U聚乙烯---22“38.5“24.5“-新台幣88,548元
PELICAN BLACKBOX-11U保護殼38-1 / 2英寸長24-1 / 2英寸寬度| AA3ZAB 11Z991 黑盒11U聚乙烯---25.5“38.5“24.5“-新台幣87,077元
PELICAN BLACKBOX-14U保護套38-1 / 2英寸長24-1 / 2英寸寬度| AA3ZAC 11Z992 黑盒14U聚乙烯---30.5“38.5“24.5“-新台幣105,865元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PELICAN 1560NF 保護套 22-1/16 英寸長 黑色
新台幣11,900元 /單元