項目 | 可充電手電筒 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 4.5小時。 |
電池尺寸 | AA |
電池類型 | 鎳氫電池 |
光束距離 | 0 |
身體顏色 | 黃 |
主體材料 | ABS塑料 |
蠟燭功率 | 5828 |
充電時間 | 2至3小時。 |
手電筒等級 | 工業 |
集中 | 固定 |
耐衝擊性 | 2m |
燈泡壽命 | 100,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 7" |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 126流明 |
光輸出模式 | Single |
流明 | 112 |
流明範圍 | 100年到249年 |
最大流明輸出 | 112 |
電池數量 | 1 |
峰值光束強度 | 5828cd |
更換燈 | 沒有 |
高設置下的運行時間 | 4.5小時。 |
安全等級 | I級,Div。 2 |
安全等級 | 第一課1 |
開關類型 | 滑動開關 |
透水率 | IPX7 |
電池重量 | 7.8盎司。 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 8513102000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 集中 | 電池消耗時間 | 電池尺寸 | 耐衝擊性 | 總長: | 光輸出 | 光輸出模式 | 流明 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8060-001-110-克 | 可調整 | 7小時。 | C | 未指定 | 12.75“ | 180流明 | 前高後低 | 180/19 | 新台幣13,818元 |