扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PIC GAUGES 6001-2LA重型真空計6英寸30-0 Hg真空| AG9LMC 20TX34

PIC GAUGES 6001-2LA 真空計重型 6 英寸 30-0 Hg 真空

有現貨
貨號:AG9LMC 型號:6001-2LA交叉編號:20TX34

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,400 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目真空計
校准證書沒有
錶殼顏色不銹鋼
外殼材料不銹鋼
連接位置底部
連接尺寸1機構/ 2“
錶盤尺寸6"
量規類型重型
鏡頭材質玻璃
工作溫度 範圍-30度至180度F
主要應用一般用途
範圍30至0 In。 汞
傳感器材質不銹鋼
最小畢業0.2
插座材質不銹鋼
接液材料不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.99
船高(厘米)7.62
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)20.32
原產地CN

產品詳細說明:

  • 儀表精度:+/- 1.00%
  • 壓力和真空計類型:真空計
  • 可安裝儀表板:否
  • 液體填充:否
  • 量具初級範圍編號畢業:3
  • 所需的壓力表適配器:否

產品型號

產品型號錶盤尺寸鏡頭材質工作溫度 範圍最小畢業插座材質接液材料價錢
PIC GAUGES 201L-402A真空計4In 30-0In Hg Vacuum | AG9LHH 20TV64 201升-402A4"塑料30度至160度F0.5新台幣2,226元
PIC GAUGES 4001-2LA HD 4In 30-0In Hg真空計| AG9LKB 20TW86 4001-2LA4"玻璃-30度至180度F0.2不銹鋼不銹鋼新台幣5,931元
PIC GAUGES 301L-402A真空計1 / 2in NPT 30-0 Hg真空| AH3BDB 30ZV76 301升-402A4"塑料30度至160度F0.5不銹鋼不銹鋼新台幣3,565元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PIC GAUGES 6001-2LA 真空計重型 6 英寸 30-0 Hg 真空
新台幣9,400元 /單元