項目 | 電磁閥線圈 |
線圈外殼 | 通用接線盒 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1/2“ NPT導管 |
持有VA | 0.7 |
Hz | DC |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
電壓 | 24 VDC |
瓦 | 17 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8481909085 |
原產地 | US |
A. 電磁閥線圈的目的是將電能轉化為橫向運動。 當電流通過線圈(由纏繞在空心管周圍的銅線製成)時,會產生磁場。
A. 許多事情都可能導致電磁線圈故障。 如果施加錯誤的電壓,線圈將發生故障並可能燒毀。 電湧或尖峰也會損壞線圈。 必須更換已燒毀且無法修復的線圈。
A. 不規則的壓力、生鏽、電源故障、缺少設備、不正確的電壓或電流量、系統中的污垢和腐蝕是電磁閥無法正確打開或關閉的一些潛在原因。
型號 | Hz | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
7458W-ASM-024 / 60 | 60 | 24 VAC | 11 | 新台幣8,160元 | |
6470W-ASM-120 / 60 | 50/60 | 110 / 120 VAC | 11 | 新台幣8,293元 | |
6470W-ASM-240 / 60 | 60 | 240 VAC | 11 | 新台幣8,657元 | |
6965W-ASM-230 / 50 | 50/60 | 220 / 230 VAC | 11 | 新台幣8,657元 |