項目 | 電磁閥線圈 |
線圈外殼 | 通用接線盒 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1/2“ NPT導管 |
持有VA | 24 |
Hz | 60 |
浪湧VA | 66 |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
電壓 | 24 VAC |
瓦 | 11 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8481909085 |
原產地 | US |
型號 | Hz | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
6470W-ASM-120 / 60 | 50/60 | 110 / 120 VAC | 11 | 新台幣8,293元 | |
6470W-ASM-240 / 60 | 60 | 240 VAC | 11 | 新台幣8,657元 | |
6965W-ASM-230 / 50 | 50/60 | 220 / 230 VAC | 11 | 新台幣8,657元 | |
6966W-ASM-024 / DC | DC | 24 VDC | 17 | 新台幣8,293元 |