項目 | 流量控制閥 |
主體材料 | PVC |
連線設定 | 核不擴散條約 |
直徑 | 1.25“ |
膜片材質 | EPDM |
流量 | 3 / 4加侖/分 |
總長度 | 2.25“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 流量 | 總長度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC025EP-000-1 / 4-PV | 1.125“ | 1 / 4加侖/分 | 2.375“ | 1機構/ 4“ | 新台幣7,853元 | |
FC025EP-000-1 / 2-PV | 1.125“ | 1 / 2加侖/分 | 2.375“ | 1機構/ 4“ | 新台幣7,853元 | |
FC025EP-000-3 / 4-PV | 1.125“ | 3 / 4加侖/分 | 2.375“ | 1機構/ 4“ | 新台幣7,853元 | |
FC025EP-001-000-PV | 1.125“ | 1加侖/分鐘 | 2.375“ | 1機構/ 4“ | 新台幣7,853元 | |
FC025EP-001-1 / 2-PV | 1.125“ | 1-1 / 2加侖/分 | 2.375“ | 1機構/ 4“ | 新台幣7,853元 | |
FC025EP-002-000-PV | 1.125“ | 2加侖/分鐘 | 2.375“ | 1機構/ 4“ | 新台幣7,853元 | |
FC037EP-000-1 / 4-PV | 1.125“ | 1 / 4加侖/分 | 2" | 3機構/ 8“ | 新台幣8,117元 |