項目 | 空氣壓力調節器 |
主體材料 | PVC |
連接類型 | 核不擴散條約 |
身高 | 12.75“ |
進水口尺寸 | 2" |
總長: | 7" |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
出口尺寸 | 2" |
壓力調整範圍 | 5至125 psi |
密封材料 | 維通 |
船重(kg) | 6.35 |
船高(厘米) | 19.3 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 30.73 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|
PRAM075V-PV | 先導式壓力調節器 | - | 詢價
|
PRAM075EP-PV | 先導式壓力調節器 | - | 詢價
|
PRAM100V-PV | 先導式壓力調節器 | - | 詢價
|
PRAM100EP-PV | 先導式壓力調節器 | - | 詢價
|
PRAM150V-PV | 先導式壓力調節器 | - | 詢價
|
PRAM150EP-PV | 先導式壓力調節器 | - | 詢價
|
PRAM200EP-PV | 先導式壓力調節器 | - | 詢價
|