項目 | 壓力調節器 |
主體材料 | 機加工PVC |
連接類型 | 核不擴散條約 |
身高 | 23“ |
進水口尺寸 | 3" |
總長: | 8" |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
出口尺寸 | 3" |
壓力調整範圍 | 10至125 psi |
密封材料 | 維通 |
船重(kg) | 13.97 |
船高(厘米) | 27.18 |
船長(厘米) | 56.9 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 身高 | 進水口尺寸 | 總長: | 最高 溫度 | 出口尺寸 | 壓力調整範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRH025V-光伏 | PVC | 6.875“ | 1機構/ 4“ | 2" | 140學位F. | 1機構/ 4“ | 10至125 psi | 新台幣19,326元 | ||
PRH025V-PP | 聚丙烯 | 6.875“ | 1機構/ 4“ | 2" | 180學位F. | 1機構/ 4“ | 10至125 psi | 新台幣22,691元 | ||
PR300V-PP | 聚丙烯 | 23“ | 3" | 8" | 180學位F. | 3" | 5至50 psi | 新台幣161,191元 | ||
PRH025EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣22,372元 | 詢價
| |
PRH300EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣141,674元 | 詢價
| |
PRH400V-光伏 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
PRH400EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|