項目 | Adj Back Press.調整後按。 Relief Valve安全閥 |
主體材料 | 聚丙烯 |
進水口尺寸 | 1機構/ 4“ |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
出口尺寸 | 1機構/ 4“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 5.125“ |
總長度 | 2" |
壓力範圍 | 5至100 psi |
座椅材質 | 維通 |
彈簧材質 | 鍍鋅鋼 |
溫度。 範圍 | 32度至180度F |
測試桿 | 沒有 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RVD050V-PP | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 5 13機構/ 16“ | 2.375“ | 新台幣11,861元 |