項目 | 真空破碎機 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
身高 | 7 15機構/ 16“ |
材料 | PVC |
最大。 壓力 | 100 PSI |
密封 | 維通 |
尺寸 | 1.5“ |
溫度。 範圍 | 140學位F. |
信號寬度 | 4 7機構/ 64“ |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
A. 獨特的常閉式 Plast-O-Matic 真空斷路器可以安裝在任何方向。 但是,建議直立安裝。 儲罐的最高點應該是封閉儲罐安裝的安裝位置。
A. 真空斷路器在規定的壓力、溫度和化學相容性範圍內正確安裝和使用時,將打開讓空氣進入管道或容器,避免虹吸、氣蝕或真空。
A. 從牆壁插座上拔下插頭,讓真空吸塵器保持拔下狀態並關閉電源,同時讓其冷卻。 等待熱熔斷路器自行複位至少 30 分鐘。
型號 | 身高 | 材料 | 尺寸 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VBS200VT-光伏 | 8.5“ | PVC | 2" | 140學位F. | 4 7機構/ 64“ | 新台幣24,668元 | |
VBS300VT-光伏 | 10.5“ | PVC | 3" | 140學位F. | 5.5“ | 新台幣46,738元 | |
VBS150VT-PP | 7 15機構/ 16“ | 聚丙烯 | 1.5“ | 180學位F. | 4 7機構/ 64“ | 新台幣24,649元 | |
VBS200VT-PP | 8.5“ | 聚丙烯 | 2" | 180學位F. | 4 7機構/ 64“ | 新台幣33,215元 | |
VBS300VT-PP | 10.5“ | 聚丙烯 | 3" | 180學位F. | 5.5“ | 新台幣61,126元 | |
VBS150EPT-PV | - | - | - | - | - | 新台幣17,828元 | 詢價
|
VBS200EPT-PV | - | - | - | - | - | 新台幣23,021元 | 詢價
|