項目 | 真空破碎機 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
身高 | 8.5“ |
材料 | 聚丙烯 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
密封 | 維通 |
尺寸 | 2" |
溫度。 範圍 | 180學位F. |
信號寬度 | 4 7機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.83 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 材料 | 尺寸 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VBS150VT-光伏 | 7 15機構/ 16“ | PVC | 1.5“ | 140學位F. | 4 7機構/ 64“ | 新台幣22,156元 | |
VBS200VT-光伏 | 8.5“ | PVC | 2" | 140學位F. | 4 7機構/ 64“ | 新台幣26,687元 | |
VBS300VT-光伏 | 10.5“ | PVC | 3" | 140學位F. | 5.5“ | 新台幣50,564元 | |
VBS150VT-PP | 7 15機構/ 16“ | 聚丙烯 | 1.5“ | 180學位F. | 4 7機構/ 64“ | 新台幣26,667元 | |
VBS300VT-PP | 10.5“ | 聚丙烯 | 3" | 180學位F. | 5.5“ | 新台幣70,972元 | |
VBS150EPT-PV | - | - | - | - | - | 新台幣17,828元 | 詢價
|
VBS200EPT-PV | - | - | - | - | - | 新台幣23,021元 | 詢價
|