項目 | 直型公頭 |
倒鉤尺寸 | 3機構/ 8“ |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 黃銅 |
顏色 | 黃銅 |
連接類型 | 鐵絲網x MNPT |
十六進制大小 | 9機構/ 16“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -20度至160度F |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 管內徑 | 倒鉤尺寸 | 主體材料 | 顏色 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB10-1 / 8-5 | 1機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 鍍鎳黃銅 | - | 7機構/ 16“ | -28“ Hg Vac至125 psi @ 75度F | 1機構/ 8“ | -65 度到 300 度。 F | 新台幣218元 | |
EB30-1 / 16-5 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 鍍鎳黃銅 | - | 5機構/ 16“ | -28“ Hg Vac至125 psi @ 75度F | 1機構/ 16“ | -65 度到 300 度。 F | 新台幣240元 | |
EB30-1 / 4-5 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 鍍鎳黃銅 | - | 9機構/ 16“ | -28“ Hg Vac至125 psi @ 75度F | 1機構/ 4“ | -65 度到 300 度。 F | 新台幣344元 | |
EB30-1/4-303-5 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 303不銹鋼 | 銀色 | 9機構/ 16“ | -28“ Hg Vac至125 psi @ 75度F | 1機構/ 4“ | -65 度到 300 度。 F | 新台幣1,195元 | |
EB30-1 / 8-5 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 鍍鎳黃銅 | - | 7機構/ 16“ | -28“ Hg Vac至125 psi @ 75度F | 1機構/ 8“ | -65 度到 300 度。 F | 新台幣207元 | |
EB60-1 / 4 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 黃銅 | 黃銅 | 9機構/ 16“ | -28英寸汞柱至125 psi | 1機構/ 4“ | -20度至160度F | 新台幣344元 |