項目 | 絕緣抽頭連接器 |
主體材料 | 鋁 |
電纜尺寸代碼 | 500 kcmil |
連接器類型 | 單面入口,L |
頭部風格 | 十六進制 |
絕緣材料 | 增塑溶膠 |
總長: | 2.87“ |
最高 導體尺寸 | 500 |
最小 導體尺寸 | 4 AWG |
山氣 | N |
螺絲材質 | 鋁 |
螺柱尺寸 | 5機構/ 16“ |
類別 | 2側面 |
信號寬度 | 2.81“ |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺柱尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 連接器類型 | 類別 | 信號寬度 | 頭部風格 | 總長: | 最高 導體尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITG-1B | 3機構/ 16“ | 1 AWG | 單面入口,L | 2端口 | 1.62“ | 開槽 | 1.62“ | 1 | - | 詢價
| |
ITG-6B | 1機構/ 8“ | 6 AWG | 單面入口,L | 2端口 | 1.12“ | 開槽 | 1.07“ | 6 | - | 詢價
| |
IT-4B | 開槽 | 4 AWG | 單面入口,L | 同側 | 1.12“ | 開槽 | 1.07“ | 4 | 新台幣970元 | ||
ITO-4B | 開槽 | 4 AWG | 雙面進入,Z | 對面 | 1.25“ | 開槽 | 1.07“ | 4 | - | 詢價
| |
IT-1 / 0B | 3機構/ 16“ | 1 / 0 AWG | 單面入口,L | - | 1.62“ | 十六進制 | 1.62“ | 1/0 | 新台幣1,351元 | ||
IT-3 / 0B | 1機構/ 4“ | 3 / 0 AWG | 單面入口,L | 1側面 | 1.75“ | 六角扳手1/4“ | 1.84“ | 3/0 | 新台幣1,666元 | ||
IT-250B | 5機構/ 16“ | 250 kcmil | 單面入口,L | 2側面 | 2.31“ | 十六進制 | 2.12“ | 250 | 新台幣2,390元 |