項目 | 電源線 |
連接器端 | 裸 |
線長 | 12ft。 |
量規/導體 | 18/3 |
夾克顏色 | 黑色 |
夾克材料 | 我們的乳膠 |
最高 安培 | 10 |
NEC線號 | JO |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
標稱外徑 | 0.32“ |
三方圈 | 圓形 |
溫度。 範圍 | 32至194度F |
電壓 | 125 |
船重(kg) | 0.35 |
船高(厘米) | 21.08 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 36.32 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 線長 | 量規/導體 | 電壓 | 夾克材料 | 最高 安培 | NEC線號 | NEMA插頭配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FD80 | 32至167度F | 3ft。 | 18/3 | 125 | PVC | 10 | 上海交通大學 | 5-15P | 新台幣176元 | ||
1FD81 | 32至194度F | 8ft。 | 18/3 | 125 | 我們的乳膠 | 10 | JO | 5-15P | 新台幣377元 | ||
1FD82 | 32至167度F | 8ft。 | 18/3 | 125 | PVC | 10 | 上海交通大學 | 5-15P | 新台幣263元 | ||
1FD83 | 32至167度F | 12ft。 | 18/3 | 125 | PVC | 10 | 上海交通大學 | 5-15P | 新台幣382元 | ||
1FD84 | 32至167度F | 8ft。 | 18/2 | 125 | PVC | 10 | 上海交通大學 | 1-15P | 新台幣219元 | ||
1FD86 | 32至194度F | 8ft。 | 16/3 | 125 | 我們的乳膠 | 13 | JO | 5-15P | 新台幣561元 | ||
1FD87 | 32至167度F | 8ft。 | 16/3 | 125 | PVC | 13 | 上海交通大學 | 5-15P | 新台幣333元 |