項目 | 喬木沉 |
顏色 | 珊瑚 |
內部Dia。 | 0.375“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +0.015“ |
材料 | PVC |
外直徑。 | 0.625“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.005英寸 |
洛氏硬度 | 沒有評分 |
溫度。 範圍 | -10至155度 |
拉伸強度 | 6600 PSI |
厚度 | 0.762mm |
厚度公差 | +/- 0.0015英寸 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 材料 | 溫度。 範圍 | 拉伸強度 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44703 | 紅 | 聚酯纖維 | -90至300度 | 30,000 PSI | 0.051mm | +/- 0.0001英寸 | 新台幣1,311元 | ||
44704 | 湖水綠 | 聚酯纖維 | -90至300度 | 30,000 PSI | 0.076mm | +/- 0.00015英寸 | 新台幣1,233元 | ||
44706 | 藍色 | 聚酯纖維 | -90至300度 | 30,000 PSI | 0.127mm | +/- 0.00025英寸 | 新台幣1,255元 | ||
44707 | 啞光 | PVC | -10至155度 | 6600 PSI | 0.191mm | +/- 0.000375英寸 | 新台幣1,249元 | ||
44708 | 褐色 | PVC | -10至155度 | 6600 PSI | 0.254mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣1,241元 | ||
44709 | 黑色 | PVC | -10至155度 | 6600 PSI | 0.318mm | +/- 0.000625英寸 | 新台幣1,255元 | ||
44710 | 馬卡龍粉 | PVC | -10至155度 | 6600 PSI | 0.381mm | +/- 0.00075英寸 | 新台幣1,088元 |