項目 | 液壓缸 |
孔直徑。 | 2-1 / 2“ |
完 | 紅漆 |
材料 | 鐵件 |
最大。 壓力 | 2500 PSI |
Pin Dia。 | 1.375“ |
活塞材質 | 球墨鑄鐵 |
活塞桿 | 拋光鉻 |
活塞密封 | 鑄鐵 |
端口大小 | 3機構/ 8“ |
撤回 | 32輸入。 |
環材料 | 鑄鐵 |
Rod Dia。 | 1-3 / 8“ |
桿密封 | 聚氨酯U杯 |
行程 | 24“ |
管 | 厚壁珩磨鋼 |
類別 | 雙作用焊接 |
船重(kg) | 13.5 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 87.63 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8412210075 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑。 | 最大。 壓力 | Pin Dia。 | 端口大小 | Rod Dia。 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-5408 | 2-1 / 2“ | 2500 PSI | 1.375“ | 3機構/ 8“ | 1-3 / 8“ | 8" | - | 詢價
|
PMC-5648 | 4" | 2500 PSI | 2" | 1機構/ 2“ | 2" | 48“ | 新台幣45,352元 | |
PMC-5416 | 2-1 / 2“ | 2500 PSI | 1.375“ | 3機構/ 8“ | 1-3 / 8“ | 16“ | 新台幣17,793元 | |
PMC-8320 | 3" | 2500 PSI | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 1-1 / 2“ | 20“ | 新台幣22,458元 | |
PMC-8330 | 3" | 1839 PSI | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 1-1 / 2“ | 30“ | 新台幣23,437元 | |
PMC-5530 | 3-1 / 2“ | 1407 PSI | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 1-1 / 2“ | 30“ | - | 詢價
|
PMC-5536 | 3-1 / 2“ | 1007 PSI | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 1-1 / 2“ | 36“ | 新台幣28,316元 |