項目 | 旋轉葉片泵 |
排放壓力(PSI) | 最大限度。 250 磅/平方英寸 |
雲端硬碟 | 開槽青銅聯軸器 1143 |
幹吸提昇機 | 3.3英尺 |
淨重 | 4.5磅。 |
流量 | 240加侖/小時 |
流速 @ 100 psi | 240加侖/小時 |
流速 @ 150 psi | 236加侖/小時 |
流速 @ 200 psi | 232加侖/小時 |
流速 @ 250 psi | 228加侖/小時 |
流速 @ 50 psi | 243加侖/小時 |
外殼材質 | 黃銅 |
惠普@ 100 PSI | 0.37馬力 |
惠普@150 psi | 0.54馬力 |
惠普@200 psi | 0.7馬力 |
惠普@250 psi | 0.86馬力 |
惠普@ 50 PSI | 0.21馬力 |
進水口尺寸 | 1 / 2“-12 |
進水口類型 | NPT |
最高 流體粘度 | 100點 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最高 工作溫度 | 160度 F |
最大。 速度 | 2400RPM |
製造商 系列 | 系列4 |
最小 工作溫度 | -4度 F |
最小 轉速 | 1000RPM |
安裝樣式 | 螺栓固定 |
噪音水平 | 60分貝 |
額定轉速 | 1,725轉 |
出口尺寸 | 1 / 2“-12 |
出水口類型 | NPT |
pH範圍 | 6pH |
電力需求 | 0.42馬力 |
產品數據表 | procon-104b240f11bc.pdf |
安全閥範圍 | 60至99 psi |
迴轉 | 順時針 |
轉子材料 | 303不銹鋼 |
密封材料 | 丁腈橡膠,21 型,非平衡陶瓷/碳 |
靜壓力 | 100 PSI |
TDS分辨率 | 5000ppm |
閥門配置 | 標準非外部調整 |
閥門類型 | 塑料固體- Ultem |
濕吸提昇機 | 6.6英尺 |
船重(kg) | 1.58 |
答:自吸功能使泵無需外部自吸輔助即可開始泵送,從而簡化了設置和操作。
答:Procon 104B240F11BC 泵可處理的流量為 240 加侖/小時(725 升/小時)。
答:泵需要的最大機械馬力為 0.86 馬力。
產品 | 型號 | 惠普@150 psi | 雲端硬碟 | 流量 | 惠普@200 psi | 惠普@250 psi | 最高 流 | 最高 運營壓力 | 電力需求 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114B190F11BA | 0.47馬力 | 開槽青銅聯軸器 1143 | 190加侖/小時 | 0.61馬力 | 0.75馬力 | 210加侖/小時 | 150 PSI | 0.75馬力 | 新台幣10,467元 | ||
114B240F11BA | 0.54馬力 | 開槽青銅聯軸器 1143 | 240加侖/小時 | 0.7馬力 | 0.86馬力 | 260加侖/小時 | 150 PSI | 0.86馬力 | 新台幣10,253元 | ||
114B330F11XX | 0.78馬力 | 開槽青銅聯軸器 1143 | 330加侖/小時 | 1馬力 | 1.22馬力 | 346加侖/小時 | 150 PSI | 0.86馬力 | 新台幣10,467元 | ||
114E330F11XX | 0.78馬力 | 單層公寓 | 330加侖/小時 | 1馬力 | 1.22馬力 | - | 250 PSI | 1.22馬力 | 新台幣6,110元 | ||
104E265G12BA | 0.63馬力 | 單層公寓 | 265加侖/小時 | 0.82馬力 | 1.01馬力 | - | 60 PSI | 0.86馬力 | 新台幣6,399元 |