扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PROCON 114B190F11BA 旋片泵,夾緊式,1/2 英吋 NPT,190 GPH,黃銅 | AF2QYB 114B190F11BA 250

PROCON 114B190F11BA 旋片泵,夾緊式,1/2 英寸 NPT,190 GPH,黃銅

有現貨
貨號:AF2QYB 型號:114B190F11BA交叉參考號:114B190F11BA 250

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,467 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目旋轉葉片泵
主體材料黃銅
內置安全閥
旁路
排放壓力(PSI)最大限度。 250 磅/平方英寸
雲端硬碟開槽青銅聯軸器 1143
幹吸提昇機3.3英尺
淨重4.5磅。
外部救濟不需要
流量190加侖/小時
流速 @ 100 psi190加侖/小時
流速 @ 150 psi186加侖/小時
流速 @ 200 psi182加侖/小時
流速 @ 250 psi178加侖/小時
流速 @ 50 psi193加侖/小時
GPH190
外殼材質黃銅
惠普@ 100 PSI0.33馬力
惠普@150 psi0.47馬力
惠普@200 psi0.61馬力
惠普@250 psi0.75馬力
惠普@ 50 PSI0.18馬力
進水口尺寸1 / 2“-12
進水口類型NPT
入口/出口NPTF(英寸)1/2
最高 流210加侖/小時
最高 流體粘度100點
最高 運營壓力150 PSI
最高 工作溫度160度 F
最大。 壓力200 PSI
最大。 速度2400RPM
最高 溫度150 F
製造商 系列系列4
最小 流量178加侖/小時
最小 工作溫度-4度 F
最小 轉速1000RPM
安裝碳酸化器夾樣式
安裝樣式螺栓固定
噪音水平60分貝
額定轉速1,725轉
出口尺寸1 / 2“-12
出水口類型NPT
pH範圍6pH
電力需求0.75馬力
洩壓最大250 PSI
安全閥範圍151至250psi
迴轉順時針
轉子材料303不銹鋼
密封材料丁腈橡膠,21 型
303不銹鋼
靜壓力100 PSI
TDS分辨率5000ppm
閥門配置標準非外部調整
閥門類型塑料固體- Ultem
濕吸提昇機6.6英尺

送貨信息:

船重(kg) 1.58
船高(厘米)12.95
船長(厘米)10.92
船寬(厘米)11.43
HS代碼8413500090
原產地MX

產品詳細說明:

Procon 114B190F11BA 旋片泵是一款用於各種工業和商業應用的正排量泵,適合在飲料機、濃縮咖啡機和水過濾系統中泵送液體。

功能

  • 它具有自吸功能,無需外部協助即可輕鬆開始抽水,從而減少設置時間。
  • 該泵具有非外部調節配置的內部安全閥,可確保安全運行並保護泵免受超壓情況的影響。
  • 它採用黃銅外殼,經久耐用,並能抵抗暴露表面的腐蝕。
  • 該旋片泵配備 1/2 英寸 NPT 入口和出口連接,可輕鬆集成到現有系統中。
  • 它配備了 EPDM/丁腈彈性體,可提供卓越的密封性並防止磨損。
  • 該泵可在 -4 至 160 華氏度的溫度範圍內運行,確保適用於冷和熱應用。

經常問的問題:

問:操作旋片泵時應考慮哪些安全措施?

A. 操作旋片泵時,必要時使用防護設備,確保正確接地並避免接觸有害物質。

問:運行該旋片泵的功率要求是多少?

A. 泵所需的最大機械馬力為 0.75 馬力 (559W)。

問:Procon 114B190F11BA 泵可以乾運轉而不損壞嗎?

A. 泵長時間空轉可能會造成損壞。 建議避免在沒有液體的情況下運行泵,因為這可能會導致內部組件過早磨損或故障。

產品型號

產品型號惠普@150 psi雲端硬碟流量惠普@200 psi惠普@250 psi最高 流最高 運營壓力電力需求價錢
PROCON 114B240F11BA 旋片泵,夾緊式,1/2 英吋 NPT,240 GPH,黃銅 | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BA0.54馬力開槽青銅聯軸器 1143240加侖/小時0.7馬力0.86馬力260加侖/小時150 PSI0.86馬力新台幣10,253元
PROCON 114B330F11XX 旋片泵,夾緊式,1/2 英吋 NPT,330 GPH,黃銅 | AF2QYD 114B330F11XX0.78馬力開槽青銅聯軸器 1143330加侖/小時1馬力1.22馬力346加侖/小時150 PSI0.86馬力新台幣10,467元
PROCON 114E330F11XX 旋轉葉片泵,螺栓連接,1/2 英寸 NPT,330 GPH,黃銅 | CM6UTK 114E330F11XX0.78馬力單層公寓330加侖/小時1馬力1.22馬力-250 PSI1.22馬力新台幣6,110元
PROCON 104E265G12BA 旋轉葉片泵,螺栓連接,1/2 英寸 NPT,265 GPH,黃銅 | CM6UTL 104E265G12BA0.63馬力單層公寓265加侖/小時0.82馬力1.01馬力-60 PSI0.86馬力新台幣6,399元
PROCON 104B240F11BC 旋轉葉片泵,外夾式,1/2 英寸 NPT,240 GPH,黃銅 | CM6UTM 104B240F11BC0.54馬力開槽青銅聯軸器 1143240加侖/小時0.7馬力0.86馬力-150 PSI0.42馬力新台幣5,721元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PROCON 114B190F11BA 旋片泵,夾緊式,1/2 英寸 NPT,190 GPH,黃銅
新台幣10,467元 /單元