PROCON 4 系列旋片泵
Procon 4 系列旋片幫浦是在 HVAC、冷凍、真空包裝和汽車應用中產生真空或移動氣體和液體的機械設備。 它們可靠、相對安靜且振動水平較低。
篩選
乾吸式提昇機: 3.3英尺 , 淨重: 4.5磅。 , 築屋材料: 黃銅 , 入口尺寸: 1 / 2“-12 , 入口類型: NPT , 最大限度。流體黏度: 100點 , 最大限度。 壓力: 200 PSI , 最大限度。 速度: 2400RPM ,製造商。 系列: 系列4 ,分鐘。 工作溫度: -4度 F , 安裝方式: 螺栓固定 , 出口尺寸: 1 / 2“-12 , 插座類型: NPT ,pH範圍: 6pH , 迴轉: 順時針 , 轉子材質: 303不銹鋼 , 軸: 303不銹鋼 , TDS 解析度: 5000ppm , 濕吸提昇機: 6.6英尺
次數 | 型號 | 惠普@150 psi | 雲端硬碟 | 流量 | 惠普@200 psi | 惠普@250 psi | 最高 流 | 最高 運營壓力 | 電力需求 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114B190F11BA | 0.47馬力 | 開槽青銅聯軸器 1143 | 190加侖/小時 | 0.61馬力 | 0.75馬力 | 210加侖/小時 | 150 PSI | 0.75馬力 | NT$10,467 | |
A | 114B240F11BA | 0.54馬力 | 開槽青銅聯軸器 1143 | 240加侖/小時 | 0.7馬力 | 0.86馬力 | 260加侖/小時 | 150 PSI | 0.86馬力 | NT$10,253 | |
B | 104B240F11BC | 0.54馬力 | 開槽青銅聯軸器 1143 | 240加侖/小時 | 0.7馬力 | 0.86馬力 | - | 150 PSI | 0.42馬力 | NT$5,721 | |
C | 104E265G12BA | 0.63馬力 | 單層公寓 | 265加侖/小時 | 0.82馬力 | 1.01馬力 | - | 60 PSI | 0.86馬力 | NT$6,399 | |
D | 114E330F11XX | 0.78馬力 | 單層公寓 | 330加侖/小時 | 1馬力 | 1.22馬力 | - | 250 PSI | 1.22馬力 | NT$6,110 | |
E | 114B330F11XX | 0.78馬力 | 開槽青銅聯軸器 1143 | 330加侖/小時 | 1馬力 | 1.22馬力 | 346加侖/小時 | 150 PSI | 0.86馬力 | NT$10,467 |
工作機制
- Procon 旋片幫浦的轉子帶有位於圓柱形外殼內的葉片。
- 當轉子旋轉時,葉片會因偏心形狀而滑出。
- 這種運動會產生膨脹的室,吸入液體或氣體。
- 當轉子轉動時,葉片將流體或氣體推向出口,形成真空或產生流動。
功能
- Procon 4 系列旋片幫浦具有黃銅外殼,保證了耐用性。
- 它們是自吸式的,並具有丁腈/氟碳彈性體以實現耐磨密封。
- 這些旋片幫浦可承受高達 320 華氏度的溫度。
- 選定的型號具有安全閥來處理和消散多餘的壓力(高於最大工作壓力)。
兼容配件
- 普羅孔 1113 V型帶夾:此夾子有助於將軟管固定到幫浦上。
標準與批准
- RoHS指令
常问问题解答
旋片幫浦如何實現真空?
當葉片因轉子的偏心而向外滑動時,旋片泵會透過產生膨脹的室來實現真空。 此動作從入口吸入氣體或液體,然後將其推向出口。
選擇旋片幫浦需要考慮哪些因素?
選擇合適的泵浦尺寸取決於所需的流量、真空度、工作溫度和所處理的流體類型等因素。
有沒有辦法確定 Procon 旋片幫浦的旋轉方向?
每個 Procon 旋片幫浦的前面都有方向箭頭(順時針/逆時針),代表旋轉方向。
如何防止泵送的氣體或液體中含有油?
為防止油污染,請確保使用正確類型的油並定期更換。 此外,適當的過濾和定期的油檢查對於保持油的清潔度至關重要。