項目 | 旋轉葉片泵 |
主體材料 | 黃銅 |
內置 | 安全閥 |
旁路 | 是 |
排放壓力(PSI) | 最大限度。 250 磅/平方英寸 |
雲端硬碟 | 0.118" 雙平面 |
幹吸提昇機 | 3.3英尺 |
淨重 | 2.75磅。 |
外部救濟 | 不需要 |
流量 | 140加侖/小時 |
流速 @ 100 psi | 141加侖/小時 |
流速 @ 150 psi | 139加侖/小時 |
流速 @ 200 psi | 137加侖/小時 |
流速 @ 250 psi | 135加侖/小時 |
流速 @ 50 psi | 143加侖/小時 |
GPH | 140 |
外殼材質 | 黃銅 |
惠普@ 100 PSI | 0.28馬力 |
惠普@150 psi | 0.4馬力 |
惠普@200 psi | 0.52馬力 |
惠普@250 psi | 0.63馬力 |
惠普@ 50 PSI | 0.17馬力 |
進水口尺寸 | 3 / 8“-18 |
進水口類型 | NPT |
入口/出口NPTF(英寸) | 3/8 |
最高 流 | 154 |
最高 流體粘度 | 100點 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最高 工作溫度 | 160度 F |
最大。 壓力 | 250 |
最大。 速度 | 2400RPM |
最高 溫度 | 158 |
製造商 系列 | 系列1 |
最小 流量 | 135 |
最小 工作溫度 | -4度 F |
最小 轉速 | 1000RPM |
安裝 | 碳酸化器夾樣式 |
安裝樣式 | 鉗式 |
噪音水平 | 60分貝 |
額定轉速 | 1,725轉 |
出口尺寸 | 3 / 8“-18 |
出水口類型 | NPT |
pH範圍 | 6pH |
電力需求 | 0.64馬力 |
洩壓最大 | 250 |
安全閥範圍 | 151至250psi |
迴轉 | 順時針 |
轉子材料 | 303不銹鋼 |
密封材料 | 丁腈橡膠,21 型 |
自吸濕 | 最大 6 英尺舉起 |
軸 | 黃銅 |
靜壓力 | 100 PSI |
TDS分辨率 | 5000ppm |
閥門配置 | 標準非外部調整 |
閥門類型 | 旁路-Ultem |
濕吸提昇機 | 6.6英尺 |
船重(kg) | 1.2 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 10.41 |
原產地 | MX |
答:旋片泵在運行過程中會產生一些噪音,特別是在較高速度時。 為了降低噪音水平,您可以考慮安裝隔振器或防振支架來抑制振動。
答:旋片泵可以處理各種流體,包括液體、氣體和泥漿。
A. 旋片泵切勿在無油的情況下運行。 油在潤滑、密封和冷卻方面起著至關重要的作用。 在沒有油的情況下操作泵會很快導致嚴重損壞,例如運動部件過度磨損和卡住。
A.
型號 | 惠普@150 psi | 雲端硬碟 | 流量 | 惠普@200 psi | 惠普@250 psi | 最高 流 | 最高 運營壓力 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141A125F11AA | 0.36馬力 | 0.118" 雙平面 | 125加侖/小時 | 0.47馬力 | 0.57馬力 | 131加侖/小時 | 250 PSI | 200 PSI | 新台幣6,739元 | |
111A035F11CA | 0.19馬力 | 0.118" 雙平面 | 35加侖/小時 | 0.24馬力 | 0.29馬力 | 48加侖/小時 | 150 PSI | 200 PSI | 新台幣6,506元 | |
111A100F11AA | 0.28馬力 | 0.118" 雙平面 | 100加侖/小時 | 0.35馬力 | 0.42馬力 | 112加侖/小時 | 150 PSI | 200 PSI | 新台幣6,488元 | |
111A140F11AA | 0.4馬力 | 0.118" 雙平面 | 140加侖/小時 | 0.52馬力 | 0.63馬力 | 154加侖/小時 | 150 PSI | 200 PSI | 新台幣6,506元 | |
101b100F11BC | 0.28馬力 | 開槽青銅聯軸器 1143 | 100加侖/小時 | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | 60 PSI | - | 新台幣3,111元 | |
101C100F11BC | 0.28馬力 | 開槽塑料接頭 1143 | 100加侖/小時 | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | 60 PSI | - | 新台幣3,355元 |