項目 | 開口扳手套裝 |
完 | 緞 |
頭角 | 15學位 |
件數 | 10 |
長度範圍 | 4-1/2 To 11-1/2" |
SAE或公制 | 公制 |
UPC | 662679050870 |
包括扳手 | 6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×26毫米 |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 39.62 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | SAE或公制 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J3000HB | 黑氧化物 | SAE | 5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1、1-1 / 16 x 1-1 / 8、1-1 / 4 x 1-5 / 16、1-3 / 8 x 1-7 / 16、1-1 / 2 x 1-5 / 8“ | 新台幣17,554元 | ||
J3000H | 緞 | SAE | 1/4 x 5 / 16、5 / 16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、1 / 2 x 9 / 16、9 / 16 x 5 / 8、5 / 8 x 3 / 4、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1、1-1 / 16 x 1-1 / 8“ | 新台幣10,055元 |