項目 | 開口扳手套裝 |
完 | 緞 |
頭角 | 15學位 |
件數 | 10 |
長度範圍 | 4-31/64 To 12-5/8" |
SAE或公制 | SAE |
UPC | 662679050900 |
包括扳手 | 1/4 x 5 / 16、5 / 16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、1 / 2 x 9 / 16、9 / 16 x 5 / 8、5 / 8 x 3 / 4、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1、1-1 / 16 x 1-1 / 8“ |
船重(kg) | 2.12 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |