項目 | 開口扳手套裝 |
完 | 黑氧化物 |
頭角 | 15學位 |
件數 | 10 |
長度範圍 | 4-31 / 64至21英寸 |
SAE或公制 | SAE |
UPC | 662679090302 |
包括扳手 | 5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1、1-1 / 16 x 1-1 / 8、1-1 / 4 x 1-5 / 16、1-3 / 8 x 1-7 / 16、1-1 / 2 x 1-5 / 8“ |
船重(kg) | 5.51 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 47.75 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |