項目 | 組合喇叭螺母扳手 |
完 | 緞 |
頭部大小 | 3機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
點數 | 6 |
總長度 | 5.75 |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 662679050665 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
型號 | 點數 | 總長度 | 尺寸 | 繫繩能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J3752 | 6 | 6.031“ | 7機構/ 16“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,042元 | |
J3753 | 6 | 6.437“ | 1機構/ 2“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,074元 | |
J3754 | 6 | 6 15機構/ 16“ | 9機構/ 16“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,254元 | |
J3755 | 6 | 7.625“ | 5機構/ 8“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,365元 | |
J3756 | 6 | 8 11機構/ 16“ | 11機構/ 16“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,504元 | |
J3757 | 6 | 9.187“ | 3機構/ 4“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,548元 | |
J3752T | 12 | 6.031“ | - | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,046元 |