項目 | 組合喇叭螺母扳手 |
完 | 緞 |
頭部大小 | 5機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
點數 | 6 |
總長度 | 7.625“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 5機構/ 8“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
型號 | 點數 | 總長度 | 尺寸 | 繫繩能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J3751 | 6 | 5.75 | 3機構/ 8“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣982元 | |
J3752 | 6 | 6.031“ | 7機構/ 16“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,042元 | |
J3753 | 6 | 6.437“ | 1機構/ 2“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,127元 | |
J3754 | 6 | 6 15機構/ 16“ | 9機構/ 16“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,277元 | |
J3756 | 6 | 8 11機構/ 16“ | 11機構/ 16“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,535元 | |
J3757 | 6 | 9.187“ | 3機構/ 4“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,581元 | |
J3752T | 12 | 6.031“ | - | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,046元 |