項目 | 六角扳手 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
型號 | SAE或公制 | 臂長 | 刀片材料 | 三方圈 | 繫繩能力 | 吸頭尺寸 | 處理顏色 | 手柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J46518 | 公制 | 6" | 鐵件 | T | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 6mm | 藍色 | 4" | 新台幣499元 | |
J46516 | 公制 | 6" | 鐵件 | T | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 5mm | 藍色 | 4" | 新台幣429元 | |
J46514 | 公制 | 6" | 鐵件 | T | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 4mm | 藍色 | 3" | 新台幣330元 | |
J46512 | 公制 | 6" | 鐵件 | T | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3mm | 藍色 | 3" | 新台幣316元 | |
J46510 | 公制 | 6" | 鐵件 | T | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 2.5mm | 藍色 | 3" | 新台幣300元 | |
J46508 | 公制 | 6" | 鐵件 | T | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 2mm | 藍色 | 3" | 新台幣299元 | |
J46424 | SAE | 6" | 鐵件 | T | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 8“ | 紅 | 6" | 新台幣768元 |