項目 | 沖頭和鑿子套裝 |
總長: | 4 7/8“至10” |
材料 | S2硬化工具鋼 |
件數 | 26 |
內含尺寸 | S2驅動銷打孔器3 / 32、1 / 8、5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4“,S2啟動打孔器3 / 32、1 / 8、3 / 16、7 / 32, 1/4'',S2鑿子-1/4,5/16,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1,1-3 / 16'',S2漂移沖頭- 1 / 8、3 / 16、1 / 4“,S2中心打孔-3 / 8、1 / 2”,S2點打孔-5/16“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 3.8 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |
A. 鑿子與錘子一起使用,以鑿穿金屬部件。 此外,通過金屬部件碎裂需要使用金屬錘重擊。
A. 這些拳需要兩隻手參與。 用戶一隻手拿著沖頭,另一隻手拿著錘子。 輕輕一擊就足以在表面上打孔。
A. 原型沖床需要兩隻手操作。 用戶一隻手拿著沖頭,另一隻手拿著錘子。 輕輕一擊就足以在表面上打孔。
A. 鑿子和錘子裝置用於鑿穿金屬部件。 鑿穿金屬部件需要使用金屬錘重擊。
產品 | 型號 | 總長: | 材料 | 件數 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 | - | 硬化鋼 | 12 | 中心沖頭3/8“,驅動銷沖頭3 / 32、1 / 8、3 / 16”,起始沖頭1 / 16、1 / 8、3 / 16“,開普鑿5/16”,鑽石點鑿3/16“,冷鑿5 / 16、7 / 16、1 / 2” | 新台幣4,348元 | ||
J3 | - | 硬化鋼 | 5 | 中心沖頭3/8“,驅動式沖頭1 / 8,3 / 16”,起始沖頭1/8“,冷鑿5/8” | 新台幣1,789元 | ||
J2S2 | 4 7/8“至6” | S2鋼 | 12 | S2中心沖頭3/8“,S2驅動銷打孔-3 / 32、1 / 8、3 / 16”,S2起始沖頭1 / 16、1 / 8、3 / 16“,S2開普鑿7 / 32英寸,S2金剛石鑿3/16英寸,S2冷鑿5 / 16,7 / 16,1 / 2英寸 | 新台幣4,746元 | ||
J3S2 | 4 7/8英寸至6 3/4英寸 | S2鋼 | 5 | S2中心打孔器3/8“,S2動力銷打孔器1 / 8、3 / 16”,S2起始打孔器1/8“,S2冷鑿5/8” | 新台幣1,970元 |