項目 | 主工具集 |
驅動器大小 | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
包含其他工具 | (2) 0 至4 英吋容量C 型夾、18 和24 英吋L 對齊撬棒、12 和16 英吋滾頭撬棒、開口器P 英吋拉拔器工具、墊片刮刀、11-1/4 英吋至15-1/ 2" 伸縮 2-1/8" x 3 1/2" 長方形鏡子,16 3/4" 至 26 3/4"L 伸縮磁性擷取器,S |
耗材數量 | 0 |
雜項工具數量 | 38 |
件數 | 453 |
鉗子數量 | 32 |
螺絲刀數量 | 32 |
套接字/ Acc數。 | 212 |
打擊工具數量 | 34 |
扳手數量 | 105 |
包括鉗子 | 4-1/16" 點火器,5"、6-1/2"、9-1/2" 和 16" 舌槽,6-9/16" 和 8" 滑動接頭,6-1/16" 和7-5/16"斜切、6-1/16"針鼻、6-5/8"帶側切刀針鼻、6-5/16"彎針鼻、7-25/32"鴨嘴、7 - 3/4" 軟管夾,8-1/ |
主要應用 | 中級 |
推薦工具箱 | 製造商。 編號 J442719-12RD-D, J442719-12RD-D |
SAE或公制 | SAE |
包括打擊工具 | 8 盎司、16 盎司和 32 盎司。 原子筆,21 盎司和 52 盎司。 CompoCast(R) 錘、橡膠錘、沖頭和鑿子支架、中心沖頭3/8" 和1/2",、刺孔沖頭5/16"、、1/4"、、3/32"、 、3/ 16",, 1/8",, 5/32", 和 7/32", 銷沖頭, 1/4",, 3/32",, 3/16",, 1/ |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | 包裝盒 |
包括扳手 | 組合磨光 6 點短 1/8、5/32、3/16、1/4、9/32、5/16、11/32 和 3/8"、12 點 SAE 5/16、3/ 8、 7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1、1-1/16、1-1/ 8 和1-1/4",旋轉組合SAE 12 點3/8、7/16、1/2、9/16 |
船重(kg) | 126 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 74.17 |
船寬(厘米) | 72.64 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 件數 | 主要應用 | SAE或公制 | 包括工具存儲 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | 技術員 | SAE和公制 | 是 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,6點棘輪箱 | 新台幣1,167,899元 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | 技術員 | SAE和公制 | 是 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8mm,6點棘輪箱 | 新台幣973,074元 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | 技術員 | SAE和公制 | 是 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,6點棘輪箱 | 新台幣732,673元 | ||
JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | 技術員 | SAE和公制 | 沒有 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,6點棘輪箱 | 新台幣518,489元 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | 技術員 | SAE | 沒有 | 6點組合短SAE- 1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32和3/8“,12點組合SAE-5 / 16, 3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1- 1/8和1-1 / 4“,開口端SAE- 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 5 / 16、7 / 16 x 1 / 2、1 / 2 | 新台幣219,698元 | ||
JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | 技術員 | SAE和公制 | 沒有 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30,30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,12點組合度量 | 新台幣431,450元 | ||
J99101 | 1機構/ 4“ | 131 | 一般用途 | SAE | 是 | - | 新台幣80,670元 |