項目 | 匠人工具集 |
驅動器大小 | 0 |
包含其他工具 | 迷你鋼鋸,電工刀,電工郵袋,安全帶,25英尺膠帶尺,美工刀,手電筒,9英寸魚雷水平,高壓鋼鋸,鏈鋸,技術員包 |
耗材數量 | 0 |
雜項工具數量 | 11 |
件數 | 25 |
鉗子數量 | 6 |
螺絲刀數量 | 6 |
套接字/ Acc數。 | 0 |
打擊工具數量 | 1 |
扳手數量 | 1 |
包括鉗子 | 重型對角線,帶切割器的針鼻子,長距離針鼻子,線人,剝線鉗,Power Track II:9-9 / 16“ |
主要應用 | 電工 |
SAE或公制 | SAE |
附帶螺絲起子 | 標準5/16“ x 6”,3/16“ x 6”和3/8“ x 8”,菲利普斯#1 x 3和#2 x 4“,機櫃3/16” x 3“ |
包括打擊工具 | 16盎司彎羊角錘 |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | 工具包 |
包括扳手 | 8“可調 |
船重(kg) | 14.78 |
船高(厘米) | 42.93 |
船長(厘米) | 72.9 |
船寬(厘米) | 37.08 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 件數 | 主要應用 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JTS-0037梅花 | 37 | 水管工人 | 14和10英寸管扳手,8和12英寸可調節止動擋塊,16 1/2英寸通用鏈扳手,內部管道1/2,3/4和1英寸 | 新台幣32,711元 | ||
JTS-0030續 | 30 | 承包商 | - | 新台幣30,951元 |