項目 | 匠人工具集 |
驅動器大小 | 0 |
包含其他工具 | 短切工具箱鋸、薄型鋼鋸、M"i-鋼鋸、手電筒、魚雷水準儀、刺鋸、美工刀、XL 包、捲尺 1-1/4" x 25 英尺、Tub"g 切割機、Tub" g 擴口工具 |
耗材數量 | 0 |
雜項工具數量 | 12 |
件數 | 37 |
鉗子數量 | 6 |
螺絲刀數量 | 4 |
套接字/ Acc數。 | 0 |
打擊工具數量 | 5 |
扳手數量 | 10 |
包括鉗子 | 針鼻長距離、帶手柄的滑動接頭、7 英寸鎖定彎曲、Power Track II:9-9/16 英寸、16-7/8 英寸、Maxsteel Snip Straight |
主要應用 | 水管工人 |
SAE或公制 | SAE |
附帶螺絲起子 | 開槽 1/4" x 6"、1/4" x 4"、十字頭 - 3" x #1 和 4" x #2 |
包括打擊工具 | 16 盎司。 彎羊角錘,32 盎司石墨球頭、冷鑿子 - 1/2"、5/8" 和 3/8"、 |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | 袋 |
包括扳手 | 14和10英寸管扳手,8和12英寸可調節止動擋塊,16 1/2英寸通用鏈扳手,內部管道1/2,3/4和1英寸 |
船重(kg) | 16.8 |
船高(厘米) | 38.86 |
船長(厘米) | 55.12 |
船寬(厘米) | 28.45 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |
A. 管道擴口工具在管道上形成擴口端,確保管道運作中的安全和無洩漏連接。
答:管扳手可用於夾緊和轉動各種管件,確保連接牢固和高效的管道安裝。
產品 | 型號 | 件數 | 主要應用 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JTS-0025電子 | 25 | 電工 | 8“可調 | 新台幣27,093元 | ||
JTS-0030續 | 30 | 承包商 | - | 新台幣30,951元 |