項目 | 匠人工具集 |
驅動器大小 | 0 |
包含其他工具 | 伸縮刀、短切鋸、圓規鋸、鋼鋸、木工方尺、快速方尺、組合方尺、100 英尺長捲尺、4 盎司鉛錘、划痕錐、魚雷水準儀、48 英寸水平儀、粉筆捲軸、25 英尺捲尺、專業打孔器、XL 包、Wonder Bar |
耗材數量 | 0 |
雜項工具數量 | 16 |
件數 | 30 |
鉗子數量 | 0 |
螺絲刀數量 | 7 |
套接字/ Acc數。 | 0 |
打擊工具數量 | 7 |
扳手數量 | 0 |
主要應用 | 承包商 |
SAE或公制 | SAE |
附帶螺絲起子 | 菲利普斯#1和#2點,開槽3/16“ x 3”,1/4“ x 4”,3/16“ x 6”和1/4“ x 6” |
包括打擊工具 | 16盎司CC防振錘 |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | 工具包 |
船重(kg) | 11.81 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 件數 | 主要應用 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JTS-0025電子 | 25 | 電工 | 8“可調 | 新台幣27,093元 | ||
JTS-0037梅花 | 37 | 水管工人 | 14和10英寸管扳手,8和12英寸可調節止動擋塊,16 1/2英寸通用鏈扳手,內部管道1/2,3/4和1英寸 | 新台幣32,711元 |