得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 瓶 |
基本材料 | 玻璃 |
身體顏色 | 重設 |
主體材料 | 第三類玻璃 |
容量 | 2盎司。 |
瓶蓋顏色 | 湖水綠 |
封蓋材料 | 熱固性F217 / PTFE |
直徑 | 39mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 94mm |
口 | 窄 |
螺絲蓋尺寸 | 20-400 毫米 |
三方圈 | 波士頓回合 |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 7010900540 |
原產地 | US |