項目 | 瓶 |
基本材料 | 塑料 |
身體顏色 | 皮膚護理 |
主體材料 | 低密度聚乙烯 |
容量 | 2盎司。 |
封蓋材料 | 不包括 |
直徑 | 37mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 84mm |
口 | 窄 |
螺絲蓋尺寸 | 18-410 毫米 |
三方圈 | 波士頓回合 |
船重(kg) | 382.5 |
船高(厘米) | 49.23 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 57.79 |
HS代碼 | 3923300000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 瓶蓋顏色 | 封蓋材料 | 直徑 | 身高 | 螺絲蓋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放軍-03337 | 16盎司。 | - | 不包括 | 79mm | 154mm | 28-400 毫米 | 新台幣23,527元 | ||
解放軍-03331 | 1 Oz。 | - | 不包括 | 31mm | 75mm | 18-410 毫米 | 新台幣61,103元 | ||
PLC-03661 | 2盎司。 | 白色 | 酚醛/聚錐 | 37mm | 84mm | 18-410 毫米 | 新台幣4,547元 | ||
PLC-03668 | 4盎司。 | 黑色 | 酚醛/聚錐 | 47mm | 108mm | 24-410 毫米 | 新台幣5,587元 | ||
PLC-03674 | 8盎司。 | 黑色 | 酚醛/聚錐 | 60mm | 137mm | 24-410 毫米 | 新台幣7,584元 | ||
PLC-03680 | 16盎司。 | 黑色 | 酚醛/聚錐 | 79mm | 154mm | 28-400 毫米 | 新台幣26,064元 | ||
PLC-03683 | 16盎司。 | 黑色 | 酚醛/聚錐 | 79mm | 154mm | 28-400 毫米 | 新台幣6,451元 |