項目 | 標籤架 |
顏色 | 重設 |
完 | 透明 |
持有人風格 | 口袋 |
總長: | 8" |
材料 | 聚丙烯 |
安裝類型 | 懸掛式 |
厚度 | 1機構/ 32“ |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 顏色 | 完 | 總長: | 材料 | 安裝類型 | 厚度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBL2X8CO | 2.5“ | 黑色 | 純黑 | 8.5“ | 聚丙烯 | 懸掛式 | 1機構/ 4“ | 導電網格容器 | 新台幣1,114元 | ||
LBL3X5CO | 5.25“ | 黑色 | 純黑 | 5.5“ | 聚丙烯 | 懸掛式 | 1機構/ 4“ | 導電網格容器 | 新台幣1,360元 | ||
LBL5X8CO | 5.5“ | 黑色 | 純黑 | 8.5“ | 聚丙烯 | 懸掛式 | 1機構/ 4“ | 導電網格容器 | 新台幣1,428元 | ||
QDL-2115 | 5" | 重設 | - | - | 乙烯基 | - | - | 配電箱 | 新台幣2,589元 | ||
SNH010 | 3" | 重設 | 透明 | 5" | 聚丙烯 | 搶購 | 1機構/ 32“ | - | 新台幣926元 | ||
LBL5X8 | 3" | 重設 | 透明 | 5" | 聚丙烯 | 懸掛式 | 1機構/ 32“ | - | 新台幣1,211元 | ||
LBL3X5 | 5" | 重設 | 透明 | 5" | 聚丙烯 | 懸掛式 | 1機構/ 32“ | - | 新台幣905元 |