項目 | 標籤架 |
顏色 | 黑色 |
完 | 純黑 |
持有人風格 | 口袋 |
總長: | 5.5“ |
材料 | 聚丙烯 |
安裝類型 | 懸掛式 |
厚度 | 1機構/ 4“ |
類別 | 導電網格容器 |
信號寬度 | 5.25“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 顏色 | 完 | 總長: | 材料 | 安裝類型 | 厚度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBL2X8CO | 2.5“ | 黑色 | 純黑 | 8.5“ | 聚丙烯 | 懸掛式 | 1機構/ 4“ | 導電網格容器 | 新台幣1,298元 | ||
LBL5X8CO | 5.5“ | 黑色 | 純黑 | 8.5“ | 聚丙烯 | 懸掛式 | 1機構/ 4“ | 導電網格容器 | 新台幣1,663元 | ||
QDL-2115 | 5" | 重設 | - | - | 乙烯基 | - | - | 配電箱 | 新台幣2,700元 | ||
SNH010 | 3" | 重設 | 透明 | 5" | 聚丙烯 | 搶購 | 1機構/ 32“ | - | 新台幣939元 | ||
LBL5X8 | 3" | 重設 | 透明 | 5" | 聚丙烯 | 懸掛式 | 1機構/ 32“ | - | 新台幣1,139元 | ||
LBL3X5 | 5" | 重設 | 透明 | 5" | 聚丙烯 | 懸掛式 | 1機構/ 32“ | - | 新台幣920元 | ||
LBL2X8 | 2" | 重設 | 透明 | 8" | 聚丙烯 | 懸掛式 | 1機構/ 32“ | - | 新台幣854元 |