項目 | 百葉窗板 |
顏色 | 灰色 |
完 | 烤瓷釉 |
身高 | 21“ |
負載能力 | 175磅。 |
材料 | 16 ga。 冷軋鋼 |
邊數 | 1 |
總深度 | 1機構/ 4“ |
總高度 | 21“ |
總寬度 | 27“ |
信號寬度 | 27“ |
船重(kg) | 4.76 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 身高 | 垃圾桶顏色 | 箱深度 | 負載能力 | 材料 | 邊數 | 總深度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLP-1819-210-16CL | - | 重設 | 5.375“ | 175磅。 | 鐵件 | 1 | 6" | 19“ | 新台幣3,970元 | ||
QLP-1819-220-16CL | - | 重設 | 7.375“ | 175磅。 | 鐵件 | 1 | 8" | 19“ | 新台幣4,968元 | ||
QLP-3619-210-32CL | - | 重設 | 5.375“ | 175磅。 | 鐵件 | 1 | 6" | 19“ | 新台幣6,716元 | ||
QLP-3619-220-32CL | - | 重設 | 7.375“ | 175磅。 | 鐵件 | 1 | 8" | 19“ | 新台幣8,450元 | ||
QLP-3619-230-18CL | - | 重設 | 10.875“ | 175磅。 | 16 ga。 Steel鋼 | 1 | 11“ | 19“ | 新台幣11,241元 | ||
QLP-3661-220-120CL | - | 重設 | 7.375“ | 500磅。 | 鐵件 | 1 | 8" | 61“ | 新台幣30,089元 | ||
QLP-3661-230-60CL | - | 重設 | 10.875“ | 500磅。 | 16 ga。 Steel鋼 | 1 | 11“ | 61“ | 新台幣32,442元 |