項目 | 百葉窗板 |
垃圾桶顏色 | 重設 |
箱深度 | 10.875“ |
箱高 | 5" |
箱型 | 堆疊並掛起 |
料箱寬度 | 5.5“ |
顏色 | 牡蠣白 |
完 | 粉末塗層 |
負載能力 | 30磅。 |
材料 | 鋼/聚丙烯 |
邊數 | 0 |
總深度 | 1" |
總高度 | 19“ |
總寬度 | 36“ |
垃圾箱總數 | 18 |
船重(kg) | 6.75 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 91.44 |
產品 | 型號 | 身高 | 垃圾桶顏色 | 箱深度 | 負載能力 | 材料 | 邊數 | 總深度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLP-1819-210-16CL | - | 重設 | 5.375“ | 175磅。 | 鐵件 | 1 | 6" | 19“ | 新台幣3,970元 | ||
QLP-1819-220-16CL | - | 重設 | 7.375“ | 175磅。 | 鐵件 | 1 | 8" | 19“ | 新台幣4,968元 | ||
QLP-3619-210-32CL | - | 重設 | 5.375“ | 175磅。 | 鐵件 | 1 | 6" | 19“ | 新台幣6,716元 | ||
QLP-3619-220-32CL | - | 重設 | 7.375“ | 175磅。 | 鐵件 | 1 | 8" | 19“ | 新台幣8,450元 | ||
QLP-3619-230-18CL | - | 重設 | 10.875“ | 175磅。 | 16 ga。 Steel鋼 | 1 | 11“ | 19“ | 新台幣11,241元 | ||
QLP-3661-220-120CL | - | 重設 | 7.375“ | 500磅。 | 鐵件 | 1 | 8" | 61“ | 新台幣30,089元 | ||
QLP-3661-230-60CL | - | 重設 | 10.875“ | 500磅。 | 16 ga。 Steel鋼 | 1 | 11“ | 61“ | 新台幣32,442元 |