項目 | 托盤升降機 |
保釋重心 | 28 7 / 8“×26 3 / 4” |
提手高度 | 5" |
吊鉤寬度 | 3" |
容量 | 4000磅。 |
顏色 | 藍色 |
貨叉高度 | 2" |
貨叉長度 | 42“ |
叉鞍寬度 | 17“ |
貨叉間距 | 17“ |
貨叉厚度 | 2" |
叉寬 | 4" |
Frame | 全焊接 |
框架材質 | 鐵件 |
框架類型 | 全焊接 |
手柄長度 | 29.75“ |
處理材料 | 鐵件 |
身高 | 62.5“ |
總長: | 51.75“ |
最大起升高度 | 48“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
總貨叉寬度 | 25“ |
托盤間隙 | 48“ |
產品數據表 | Vestil-rp-hdp-4-42.pdf |
UPC | 691215023078 |
信號寬度 | 25.5“ |
船重(kg) | 296.1 |
船高(厘米) | 158.75 |
船長(厘米) | 131.45 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8426190000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 提手高度 | 容量 | 總長: | 最大起升高度 | 托盤間隙 | 貨叉長度 | 叉鞍寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP-2-36 | 61.25“ | 5" | 2000磅。 | 46.25“ | 48“ | 48“ | 36“ | 21“ | 新台幣107,603元 | ||
HDP-2-42 | 61.25“ | 5" | 2000磅。 | 55.88“ | 48“ | 48“ | 42“ | 21“ | 新台幣113,219元 | ||
HDP-2-48 | 61.25“ | 5" | 2000磅。 | 59.25“ | 48“ | 48“ | 48“ | 21“ | 新台幣116,924元 | ||
HDP-4-36 | 62.5“ | 5" | 4000磅。 | 46.44“ | 48“ | 48“ | 36“ | 17“ | 新台幣130,511元 | ||
HDP-4-48 | 62.5“ | 5" | 4000磅。 | 57.25“ | 48“ | 48“ | 48“ | 17“ | 新台幣155,221元 | ||
HDP-6-42 | 65.5“ | 7" | 6000磅。 | 49“ | 47.75“ | 47 3機構/ 4“ | 42“ | 13“ | 新台幣171,542元 | ||
HDP-6-48 | 65.5“ | 7" | 6000磅。 | 57.5“ | 47.75“ | 47 3機構/ 4“ | 48“ | 13“ | 新台幣198,571元 |